Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exe Kabelverschraubung M25x1,5, 10-17mm 8161/8-M25-1710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exe Kabelverschraubung M25x1,5, 10-17mm 8161/8-M25-1710
Artikel-Nr.:
     3517A-71356527
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     239181
EAN/GTIN:
     4046827065835
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

Exe Kabelverschraubung M25x1,5, 10-17mm 8161/8-M25-1710

Kabelverschraubung ohne Reduzierdichteinsatz, explosionsgeschützt, Typ: 8161/8-M25-1710, Gewindegröße: M25x1,5 mm, Gewindelänge: 10 mm, Werkstoff: Polyamid, Farbe: blau, Klemmbereich: 10 ... 17 mm, Schlüsselweite: 29,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP66, Losgröße: 50 ST, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10..17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 5,59*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,51*
€ 5,60*
50
Frei Haus
ab € 4,6358*
€ 5,6258*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,10*
€ 6,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 279,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
241561
ab € 0,7991*
Zubehör
R. STAHL
240049
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.