Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71553582 Herst.-Nr.: NSYCMUCC50 EAN/GTIN: 3606480213113 |
| |
|
| | |
| Drehbefestigung horizontal NSYCMUCC50 Spacial S3CM HMI Drehbare Befestigung, Vierkant 50mm. H 147 x 154 x 180 mm. Abgewinkelte und drehbare Gehäusebefestigung. Montage auf dem Gehäuse, in horizontaler Lage. Drehwinkel 310 °. Dauerhaft zulässige Belastung 2 kg. Aluminium, gepulvert. Grau RAL 7035. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tragarm-Komponente | Breite: | 154 mm | Höhe: | 147 mm | Tiefe: | 180 mm | Max. Belastbarkeit: | 2 kg | Werkstoff: | Metall | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7040 | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,48* | € 268,06* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 243,59* | € 268,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,81* | € 270,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 248,31* | € 273,84* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 245,92* | € 275,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|