Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehbefestigung horizontal NSYCMUCC50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehbefestigung horizontal NSYCMUCC50
Drehbefestigung horizontal NSYCMUCC50
Artikel-Nr.:
     6012B-71553582
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCMUCC50
EAN/GTIN:
     3606480213113
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Drehbefestigung horizontal NSYCMUCC50

Spacial S3CM HMI Drehbare Befestigung, Vierkant 50mm. H 147 x 154 x 180 mm. Abgewinkelte und drehbare Gehäusebefestigung. Montage auf dem Gehäuse, in horizontaler Lage. Drehwinkel 310 °. Dauerhaft zulässige Belastung 2 kg. Aluminium, gepulvert. Grau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tragarm-Komponente
Breite:
154 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
180 mm
Max. Belastbarkeit:
2 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7040
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,58*
€ 267,03*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 242,78*
€ 267,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 244,32*
€ 269,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 247,99*
€ 273,03*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 247,34*
€ 278,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,70*
€ 320,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,49*
€ 320,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,46*
€ 314,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,12*
€ 311,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,32*
€ 290,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.