Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Installationsverteiler Schwenkhebel BPM-O-400/10-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-71560188
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116655
EAN/GTIN:
     4015081164004
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Feldverteiler

AP-Installationsverteiler Schwenkhebel BPM-O-400/10-P

Feuchtraum-Aufputz-Installationsverteiler IP55, BPM-O-...-P
Breite 400mm, Außenhöhe 1060mm, Frontplattenhöhe 950mm, Tiefe 270mm
geschweißtes Gehäuse mit Tür und Schwenkhebel
geerdete Metallabdeckungen, ausgezeichnete Stabilität durch geschweißte Ausführung
gut strukturierte, mehrschichtige Bauweise für leicht zugängliche Installation
Wechselanschlag der Tür
großzügiger Verdrahtungsraum
offene Kabeleinführung oben, vorbereitet für F3A-Flansch
variabler Innenausbau mit oder ohne herausnehmbarem Montagerahmen
Innenausbau mit MSW oder Befestigungstürmen möglich
bei Aufbau MSW werden 2 Paar Ecktürme BPZ-CTS-S und 1 Stk.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
6
Breite in Teilungseinheiten:
13
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
einfach
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 486,40*
€ 548,67*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,57*
€ 549,22*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 489,51*
€ 549,22*
Frei Haus
ab € 494,20*
€ 554,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 497,69*
€ 559,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,67*
€ 652,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,30*
€ 647,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,12*
€ 632,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,41*
€ 614,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,40*
€ 578,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.