Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz-Installationsverteiler mit Schwenkhebel, IP55, HxBxT=1 BPM-O-400/10-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7366497
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116655
EAN/GTIN:
     4015081164004
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Feldverteiler
Feuchtraum-Aufputz-Installationsverteiler IP55, BPM-O-...-P; Breite 400mm, Außenhöhe 1060mm, Frontplattenhöhe 950mm, Tiefe 270mm; geschweißtes Gehäuse mit Tür und Schwenkhebel; geerdete Metallabdeckungen, ausgezeichnete Stabilität durch geschweißte Ausführung; gut strukturierte, mehrschichtige Bauweise für leicht zugängliche Installation; Wechselanschlag der Tür; großzügiger Verdrahtungsraum; offene Kabeleinführung oben, vorbereitet für F3A-Flansch; variabler Innenausbau mit oder ohne herausnehmbarem Montagerahmen; Innenausbau mit MSW oder Befestigungstürmen möglich; bei Aufbau MSW werden 2 Paar Ecktürme BPZ-CTS-S und 1 Stk. Schnappelement BPZ-SNAP-MSW-CTS zusätzlich benötigt; bei Aufbau Grundrahmen werden 2 Stk. Frontplattenauflage BPZ-FPS zusätzlich benötigt; grau, RAL 7035 Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 430 mm, UV-beständig: false, Höhe: 1090 mm, Tiefe: 300 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 300 mm, Anzahl der Reihen: 6, Einbauhöhe: 1090 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 430 mm, EMV- Ausführung: true, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 265 mm, DIN- Schiene: false, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Breite in Teilungseinheiten: 13, Art der Schließung: sonstige, Art der Tür: einfach, Schutzart (IP): IP55, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
BPM-O-400/10-P
Ident Code:
116655
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 486,40*
€ 548,67*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,57*
€ 549,22*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 489,51*
€ 549,22*
Frei Haus
ab € 494,20*
€ 554,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 497,69*
€ 559,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,22*
€ 653,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,85*
€ 648,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,65*
€ 632,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,93*
€ 615,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,51*
€ 582,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.