| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71560935 Herst.-Nr.: MES-SOT602 EAN/GTIN: 7611919441155 |
| |
|
| | |
| Sockeleckstück 200x600 HxT MES-SOT602 Sockeleckstück mit Tiefenverbinder 200x600 (HxT) Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | grau | Max. Belastbarkeit: | 2600 kg | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 600 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | nein | Geeignet für Außenaufstellung: | nein | Breite: | 61 mm | Höhe: | 200 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,25* | € 95,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 80,23* | € 98,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 80,04* | € 98,54* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,99* | € 100,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,47* | € 102,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|