Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenblock TPAI ohne LED-Schraubklem 6ES7924-0CC20-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71667045
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79240CC200AA0
EAN/GTIN:
     4025515153702

Klemmenblock TPAI ohne LED-Schraubklem 6ES7924-0CC20-0AA0

Anschlussmodul TPA 3-reihig fuer analoge Baugruppen d. SIMATIC S7-1500 Art: Schraubklemme ohne LED, VPE=1 Stueck 16pol. IDC Anschluss f. Ltg. Das Anschlussmodul TPA für analoge Baugruppen mit Schraubklemmen für 16-polige Verbindungsleitungen ohne LED für die Signalisierung bildet die Schnittstelle zwischen den aus dem Feld herangeführten Anschlussleitungen der Peripherie und der SIMATIC S7-1500.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 30,25*
€ 39,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,15*
€ 39,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,79*
€ 40,42*
€ 3,90*
ab € 31,01*
€ 40,82*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,08*
€ 41,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.