Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71667045 Herst.-Nr.: 6ES79240CC200AA0 EAN/GTIN: 4025515153702 |
|
|
| | |
| Klemmenblock TPAI ohne LED-Schraubklem 6ES7924-0CC20-0AA0 Anschlussmodul TPA 3-reihig fuer analoge Baugruppen d. SIMATIC S7-1500 Art: Schraubklemme ohne LED, VPE=1 Stueck 16pol. IDC Anschluss f. Ltg. Das Anschlussmodul TPA für analoge Baugruppen mit Schraubklemmen für 16-polige Verbindungsleitungen ohne LED für die Signalisierung bildet die Schnittstelle zwischen den aus dem Feld herangeführten Anschlussleitungen der Peripherie und der SIMATIC S7-1500. Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,5..2,5 mm² | Bemessungsstrom In: | 1 A | Bemessungsspannung: | 50 V | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 1 | Etagen intern gebrückt: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Steckanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,29* | € 41,11* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,29* | € 41,23* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,72* | € 41,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 31,23* | € 42,12* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,73* | € 42,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|