Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Anschlussmodul S7-1500 analoge IOs, TPA 16-polig, Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4025515153702
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79240CC200AA0
EAN/GTIN:
     4025515153702
Suchbegriffe:
6ES7924-0CC20-0AA0
6ES79240CC200AA0
Initiator/Aktor-Reihenklemme
Anschlussmodul Anschlussklemme
Anschlussmodul TPA 3-reihig fuer analoge Baugruppen d. SIMATIC S7-1500 Art: Schraubklemme ohne LED, VPE=1 Stueck 16pol. IDC Anschluss f. Ltg. Das Anschlussmodul TPA für analoge Baugruppen mit Schraubklemmen für 16-polige Verbindungsleitungen ohne LED für die Signalisierung bildet die Schnittstelle zwischen den aus dem Feld herangeführten Anschlussleitungen der Peripherie und der SIMATIC S7-1500. Dieses wird auf der Hutschiene montiert und ist dank seiner Funktionalität mit Schraubklemmen exakt an die jeweilige Aufgabe angepasst. Dieses Anschlussmodul ist Bestandteil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem geringen Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden. Analoge Signale aus der Peripherie werden an die Anschlussmodule von SIMATIC TOP connect angeschlossen und über Verbindungsleitung und Frontsteckmodul mit der SIMATIC S7-1500 verbunden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
50 Volt
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Rumänien
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 30,01*
€ 39,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,31*
€ 39,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,76*
€ 40,60*
€ 3,90*
ab € 31,00*
€ 41,00*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,83*
€ 41,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.