| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71884160 Herst.-Nr.: 1074000 EAN/GTIN: 4047101145694 |
| |
|
| | |
| Magnetfeldsensor BIM-EG08-Y1X Magnetfeldsensor, Magnetinduktiver Näherungssensor, ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1, Gewinderohr, M8 x 1, Edelstahl, 1.4427 SO, DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Bemessungsschaltabstand 78 mm, in Verbindung mit Magneten DMR31-15-5, Bemessungsschaltabstand: 78 mm Weitere Informationen: | | Art der Betätigung: | Magnet | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | NAMUR | Länge des Sensors: | 41,6 mm | Durchmesser des Sensors: | 8 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,65* | € 54,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,45* | € 56,05* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,21* | € 56,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,72* | € 57,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,44* | € 58,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|