| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0773059 Herst.-Nr.: 1074000 EAN/GTIN: 4047101145694 |
| |
|
| | |
| Magnetfeldsensor, Magnetinduktiver Näherungssensor, Bemessungsschaltabstand 78 mm, Leitungslänge 2 m, Gewinderohr, M8 x 1, Edelstahl, 1.4427 SO, Bemessungsschaltabstand 78 mm, in Verbindung mit Magneten DMR31-15-5, DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Kabelanschluss, ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0, SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,65* | € 54,09* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,45* | € 56,05* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 44,21* | € 56,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,72* | € 57,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,44* | € 58,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|