Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfänger SLSR14-900Q8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Empfänger SLSR14-900Q8
Empfänger SLSR14-900Q8
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-71890532
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3071225
EAN/GTIN:
     0662488712259
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Empfänger SLSR14-900Q8

Empfänger, Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508, Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 14 mm, Überwachungsfeldhöhe 900 mm, Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter, max. Reichweite: 6000 mm, max. Reichweite: 6 m
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
ja
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
971 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Kaskadierbar:
nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.040,28*
€ 2.120,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.037,72*
€ 2.120,53*
Frei Haus
ab € 2.057,26*
€ 2.140,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.070,07*
€ 2.150,23*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.067,93*
€ 2.205,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.120,53*
€ 2.523,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.098,67*
€ 2.497,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.054,94*
€ 2.445,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.040,37*
€ 2.428,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.037,72*
€ 2.424,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.