| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71890532 Herst.-Nr.: 3071225 EAN/GTIN: 0662488712259 |
| |
|
| | |
| Empfänger SLSR14-900Q8 Empfänger, Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508, Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 14 mm, Überwachungsfeldhöhe 900 mm, Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter, max. Reichweite: 6000 mm, max. Reichweite: 6 m Weitere Informationen: | | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 2 | Ausblendung möglich: | ja | Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Breite des Sensors: | 36 mm | Höhe des Sensors: | 971 mm | Länge des Sensors: | 45 mm | Kaskadierbar: | nein | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 500 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.043,96* | € 2.152,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.035,48* | € 2.152,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.065,69* | € 2.173,53* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.059,05* | € 2.183,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.064,17* | € 2.239,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|