Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor T30UUPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallsensor T30UUPB
Ultraschallsensor T30UUPB
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-71890622
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3055992
EAN/GTIN:
     0662488559922
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor

Ultraschallsensor T30UUPB

Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Blindzone: 30 cm, Reichweite: 200 cm, Kompakte Bauform, Kabel, 2m, Messbereich über Teach-In einstellbar, Leitungslänge 2 m, Betriebsspannung 15-24 VDC, pnp-Transistorausgang und Analogausgang für Spannung, max. Reichweite: 2000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Länge des Sensors:
45 mm
Durchmesser des Sensors:
40 mm
Messbereich Länge:
300..2000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Umgebungstemperatur:
-20..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,00*
€ 535,12*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 476,03*
€ 535,80*
Frei Haus
ab € 478,37*
€ 541,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 483,23*
€ 543,48*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 488,02*
€ 557,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,80*
€ 637,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,97*
€ 625,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,06*
€ 616,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,61*
€ 600,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,03*
€ 566,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.