| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71890622 Herst.-Nr.: 3055992 EAN/GTIN: 0662488559922 |
| |
|
| | |
| Ultraschallsensor T30UUPB Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Blindzone: 30 cm, Reichweite: 200 cm, Kompakte Bauform, Kabel, 2m, Messbereich über Teach-In einstellbar, Leitungslänge 2 m, Betriebsspannung 15-24 VDC, pnp-Transistorausgang und Analogausgang für Spannung, max. Reichweite: 2000 mm Weitere Informationen: | | Ausführung des Analogausgangs: | 0 V ... 10 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Länge des Sensors: | 45 mm | Durchmesser des Sensors: | 40 mm | Messbereich Länge: | 300..2000 mm | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Umgebungstemperatur: | -20..70 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 477,00* | € 535,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 476,03* | € 535,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 478,37* | € 541,09* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 483,23* | € 543,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 488,02* | € 557,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|