Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05Z-K 90°C 1X1 GY 4725063/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
H05Z-K 90°C 1X1 GY 4725063/100
H05Z-K 90°C 1X1 GY 4725063/100
Artikel-Nr.:
     3517A-72059093
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725063/100
EAN/GTIN:
     4044774729831
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze

H05Z-K 90°C 1X1 GY 4725063/100

H05Z-K 90°C - Halogenfreie Aderleitung, harmonisiert. Zum Einsatz im Schaltschrank, Nennspannung 300/500V
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiterdurchmesser:
1,13 mm
AWG-Größe:
18
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
2,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,2237*
€ 0,3037*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2282*
€ 0,3182*
100
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,2895*
€ 0,3981*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,58*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 1,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3182*
€ 0,37866
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2882*
€ 0,34296
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2682*
€ 0,31916
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2282*
€ 0,27156
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 31,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,82*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.