Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP H05Z-K 90°C 1X1 GY Aderleitung Eca H05Z-K 90°C 1X1 GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0230903
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725063/100
EAN/GTIN:
     4044774729831
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Einzelader H05Z-K 90°C 1X1 GY 100 M, Einzelader, 1X1, grau, Ring, U0/U: 300/500 V, Halogenfreie Mischung, HAR-zertifiziert, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet,Zur Verdrahtung von Leuchten,Für die feste und geschützte Verlegung im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz,Einsetzbar in trockenen Räumen,Für Einsatztemperaturen von -40 °C bis +90 °C,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen, unter Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,¿HAR¿-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar,Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung,Halogenfreie Aderisoliermischung sowie geringe Rauchgasentwicklung und geringe Korrosivität der Gase im Brandfall begünstigen die Verwendung in öffentlichen Bereichen,Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05Z-K, mit Prüfzeichen ¿HAR¿ für geprüfte Sicherheit und Qualität,Als Ring, auf Spule oder im Einweg-Großkarton erhältlich
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,21438*
€ 0,29438*
100
€ 5,00*
ab € 0,2223*
€ 0,3023*
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,53*
100
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,54*
1 Tag
157
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,60*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,29438*
€ 0,35031
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,27438*
€ 0,32651
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,26438*
€ 0,31461
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,21438*
€ 0,25511
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,21438* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 29,438* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,28*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.