Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 4P 630A 230V50/60Hz LC1F6304P7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric LC1F
Schneider Electric LC1F
Artikel-Nr.:
     3517A-72065745
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F6304P7
EAN/GTIN:
     3389110788501
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz

Leistungsschütz 4P 630A 230V50/60Hz LC1F6304P7

Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1000 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
0 A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.983,95*
€ 5.140,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.860,25*
€ 5.141,25*
Frei Haus
ab € 5.034,29*
€ 5.190,88*
Frei Haus
ab € 6.058,37*
€ 6.404,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.140,33*
€ 6.116,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.116,41*
€ 6.088,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.023,43*
€ 5.977,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.983,95*
€ 5.930,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.