Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 4P 630A 230V50/60Hz LC1F6304P7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric LC1F
Schneider Electric LC1F
Artikel-Nr.:
     6012B-72065745
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1F6304P7
EAN/GTIN:
     3389110788501
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz

Leistungsschütz 4P 630A 230V50/60Hz LC1F6304P7

Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
1000 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
0 A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.429,75*
€ 4.502,65*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.364,42*
€ 4.503,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 4.474,35*
€ 4.547,25*
Frei Haus
ab € 6.069,44*
€ 6.333,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.547,25*
€ 5.411,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.532,67*
€ 5.393,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.488,93*
€ 5.341,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.474,35*
€ 5.324,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.