Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung 97.P1.7


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-72365327
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     97P17
EAN/GTIN:
     8012823412900
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel

Fassung 97.P1.7

Relaisfassung mit Push-In-Anschlüssen für DIN-Schiene, für Relais 46.61T, mit integrierter Schnappbefestigung für Modulserie 99.02 oder Zeitmodul 86.30T, entspricht Norm EN 45545-2 + A1:2016 (Brandverhalten auf Schienenfahrzeugen), EN 61373 (Schwingen und Schocken), EN 50155 (Kälte, trockene und feuchte Wärme), Farbe grau
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Breite:
15,8 mm
Höhe:
95,5 mm
Tiefe:
42,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,73*
€ 51,43*
€ 4,00*
ab € 36,52*
€ 51,52*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 40,25*
€ 51,78*
Frei Haus
ab € 40,83*
€ 52,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,55*
€ 53,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,43*
€ 61,2017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,80*
€ 60,452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,83*
€ 55,7277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,63*
€ 53,1097
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,24*
€ 52,6456
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,73*
€ 47,2787
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,973* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09771
ab € 0,16*
Zubehör
Finder
9902922099
ab € 1,85*
Zubehör
Finder
9902906099
ab € 1,93*
Zubehör
Finder
9902902499
ab € 1,70*
Zubehör
Finder
9902300000
ab € 1,25*
Zubehör
Finder
9902023098
ab € 2,13*
Zubehör
Finder
9902006098
ab € 2,27*
Zubehör
Finder
9902002498
ab € 1,59*
Zubehör
Finder
09742
ab € 0,44*
Zubehör
Finder
09752
ab € 0,56*
Zubehör
Finder
863000240000T
ab € 21,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.