Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Relaissockel
>
Artikel
Relaisfassung/Bahn
Menge:
Packung
Produktinformationen:
finder
Lager 6232
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6232-3542124
Hersteller:
Finder
Herst.-Nr.:
97.P1.7
EAN/GTIN:
8012823412900
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Push-In-Anschlüssen für DIN-Schiene, für Relais 46.61T, mit integrierter Schnappbefestigung für Modulserie 99.02 oder Zeitmodul 86.30T, entspricht Norm EN 45545-2 + A1:2016 (Brandverhalten auf Schienenfahrzeugen), EN 61373 (Schwingen und Schocken), EN 50155 (Kälte, trockene und feuchte Wärme), Farbe grau Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 15,8 mm, Höhe: 95,5 mm, Tiefe: 42,4 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Funktionale Ergänzung möglich: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
97.P1.7
Ident Code:
97P17
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Schütze und Relais
>
Relaissockel
Weitere Suchbegriffe:
Steckfassung für Zeitbaustein
,
Relaisfassung
,
Sockel
,
Fassung
,
Sockelfassung
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,73*
€ 51,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,52*
€ 51,52*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 40,25*
€ 51,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,83*
€ 52,67*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,55*
€ 53,37*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,78*
€ 61,6182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,24*
€ 60,9756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,19*
€ 56,1561
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,02*
€ 53,5738
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,64*
€ 53,1216
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,25*
€ 47,8975
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,025* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6232
Versand:
Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6232
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Haltebügel, Metall, für Fassungen 97.01, 97.02, 97.51 und 97.52
Finder
09771
ab € 0,16*
Zubehör
Modul, Freilaufdiode und grüne LED, 110 bis 220 V DC, mit Verpolschutzdiode
Finder
9902922099
ab € 1,85*
Zubehör
Modul, Freilaufdiode und grüne LED, 28 bis 60 V DC, mit Verpolschutzdiode
Finder
9902906099
ab € 1,93*
Zubehör
Modul, Freilaufdiode und grüne LED, 6 bis 24 V DC, mit Verpolschutzdiode
Finder
9902902499
ab € 1,70*
Zubehör
Modul, Freilaufdiode, 6 bis 220 V DC, mit Verpolschutzdiode
Finder
9902300000
ab € 1,25*
Zubehör
Modul, Varistor und grüne LED, 110 bis 240 V AC/DC
Finder
9902023098
ab € 2,13*
Zubehör
Modul, Varistor und grüne LED, 28 bis 60 V AC/DC
Finder
9902006098
ab € 2,27*
Zubehör
Modul, Varistor und grüne LED, 6 bis 24 V AC/DC
Finder
9902002498
ab € 1,59*
Zubehör
Verbindungsbrücke, 2-polig, Nennstrom 10 A, für Koppelrelais 48.PX, 4C.PX und Fassungen 95.PX und 97.PX. Breite 7,7 mm
Finder
09742
ab € 0,44*
Zubehör
Verbindungsbrücke, 2-polig, Nennstrom 10 A, für Koppelrelais 48.PX, 4C.PX, 58.PX und Fassungen 94.PX, 95.PX und 97PX Breite 15,4 mm
Finder
09752
ab € 0,56*
Zubehör
Zeitmodul für Bahn-Anwendungen, 2 Zeitfunktionen, 7 Zeitbereiche bis 100 Std., 12 bis 24 V AC/DC
Finder
863000240000T
ab € 21,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen