Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorring FLIXX 300 FLIRZ 300.03 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorring FLIXX 300 FLIRZ 300.03 ws
Dekorring FLIXX 300 FLIRZ 300.03 ws
Artikel-Nr.:
     3517A-72757927
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636722
EAN/GTIN:
     4043544393074
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
LED-Linsen
LED-Optiken

Dekorring FLIXX 300 FLIRZ 300.03 ws

Dekorring weiß aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte

Normen: UKCA, CE, RoHS
Außendurchmesser: 161 mm
Innendurchmesser: 145 mm
Höhe: 14 mm
Gewicht: 0.060 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
14 mm
Durchmesser:
161 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led linsen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,26*
€ 13,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,27*
€ 13,40*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,60*
€ 13,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,43*
€ 14,97*
€ 3,90*
ab € 10,50*
€ 15,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.