Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorring FLIXX 300 FLIRZ 300.03 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorring FLIXX 300 FLIRZ 300.03 ws
Dekorring FLIXX 300 FLIRZ 300.03 ws
Artikel-Nr.:
     6012B-72757927
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636722
EAN/GTIN:
     4043544393074
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
LED-Linsen
LED-Optiken

Dekorring FLIXX 300 FLIRZ 300.03 ws

Dekorring weiß aus Polycarbonat, werkzeugloses Einrasten in Leuchte

Normen: UKCA, CE, RoHS
Außendurchmesser: 161 mm
Innendurchmesser: 145 mm
Höhe: 14 mm
Gewicht: 0.060 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Höhe/Tiefe:
14 mm
Durchmesser:
161 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dekoglas
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,29*
€ 13,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 13,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,63*
€ 14,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,45*
€ 15,29*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,52*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.