Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumleuchte Anbau TugraHE #8011140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtraumleuchte Anbau TugraHE #8011140
Artikel-Nr.:
     3517A-72968841
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8011140
EAN/GTIN:
     4018242658565
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Netztrafo

Feuchtraumleuchte Anbau TugraHE #8011140

Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für die Wand- und Deckenmontage. Standard-Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V2A) mit Triangel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 281,35*
€ 340,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 282,88*
€ 342,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 300,39*
€ 361,60*
Frei Haus
ab € 302,52*
€ 364,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,60*
€ 430,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,06*
€ 421,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,98*
€ 402,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,56*
€ 392,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,39*
€ 357,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,97*
Zubehör
TRILUX
8094100
ab € 13,60*
Zubehör
TRILUX
8094400
ab € 13,59*
Zubehör
TRILUX
8100600
ab € 49,54*
Zubehör
TRILUX
8099400
ab € 34,29*
Zubehör
TRILUX
8099800
ab € 40,29*
Zubehör
TRILUX
8094200
ab € 13,65*
Zubehör
TRILUX
8118500
ab € 5,08*
Zubehör
TRILUX
8117600
ab € 10,41*
Zubehör
TRILUX
8117700
ab € 16,15*
Zubehör
TRILUX
8493500
ab € 43,62*
Zubehör
TRILUX
8088700
ab € 14,19*
Zubehör
TRILUX
8089000
ab € 14,19*
Zubehör
TRILUX
8088800
ab € 14,19*
Zubehör
TRILUX
8101700
ab € 6,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.