Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch IP68 ROHRflexPA6LAD13,0gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75058236
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10261201010
EAN/GTIN:
     4025113202086
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellschlauch
kabelschlauch flexa

Kunststoff-Wellschlauch IP68 ROHRflexPA6LAD13,0gr

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6 L, HB (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K, 
wirtschaftlich, geringerer Brandschutz, innen und außen gewellt, breites Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau Temperaturbereich: -25°C...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 
UR-File-no E86359 / ASTM E162/E662 / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +100°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 46,26*
€ 60,12*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,76*
€ 60,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,499*
€ 61,139*
Frei Haus
ab € 47,92*
€ 61,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,085*
€ 66,945*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,12*
€ 71,5428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,21*
€ 70,4599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,22*
€ 65,7118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,87*
€ 62,9153
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,12*
€ 62,0228
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,26*
€ 55,0494
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,9252* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055212
ab € 67,93*
Zubehör
Flexa
15109013216
ab € 4,1355*
Zubehör
Flexa
15020055012
ab € 67,96*
Zubehör
Flexa
15020055214
ab € 1,3782*
Zubehör
Flexa
15020055014
ab € 1,3782*
Zubehör
Flexa
15020063204
ab € 76,66*
Zubehör
Flexa
15020063206
ab € 41,03*
Zubehör
Flexa
15020062201
ab € 66,95*
Zubehör
Flexa
15020049209
ab € 67,95*
Zubehör
Flexa
15020049009
ab € 67,96*
Zubehör
Flexa
15020062209
ab € 21,01*
Zubehör
Flexa
15109013016
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.