Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsteckmuffe weiß Fibre net DSM 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75067821
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     26550010
EAN/GTIN:
     4013960516159
Suchbegriffe:
Doppel-Steckmuffe
Doppelsteckmuffe
Steckmuffe
fränkische steckmuffe kunststoff

Doppelsteckmuffe weiß Fibre net DSM 10

Die Fibre net DSM ist eine halogenfreie und schwer entflammbare Doppelsteckmuffe und in der Farbe weiß erhältlich. Verwendet wird diese gas- und wasserdichte Doppelsteckmuffe zum Verbinden vom FFKu-Fibre net. Temperaturbereich: 0 - 50 °C.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Mit Sperrfunktion:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe pe, steckmuffe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 10,27*
25
Frei Haus
ab € 8,402*
€ 10,362*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,5339*
€ 10,5139*
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 9,25107*
€ 11,36107*
1 Tag
8
1
€ 5,90*
ab € 8,3364*
€ 11,8264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 256,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.