Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibre net DSM 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9878553
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     FIBRE-NET-DSM10
EAN/GTIN:
     4013960516159
Suchbegriffe:
Doppel-Steckmuffe
Doppelsteckmuffe
Steckmuffe
fränkische steckmuffe kunststoff
Die Fibre net DSM ist eine halogenfreie und schwer entflammbare Doppelsteckmuffe und in der Farbe weiß erhältlich. Verwendet wird diese gas- und wasserdichte Doppelsteckmuffe zum Verbinden vom FFKu-Fibre net. Temperaturbereich: 0 - 50 °C. Farbe: weiß, Ausführung: Steck, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 10 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, mit Innengewinde: false, mit Sperrfunktion: true, Art der Sperrfunktion: sonstige, Exzentrisch: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
FIBRE-NET-DSM10
Ident Code:
26550010
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe pe, steckmuffe, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 10,27*
25
Frei Haus
ab € 8,402*
€ 10,362*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,5339*
€ 10,5139*
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 9,25107*
€ 11,36107*
1 Tag
8
1
€ 5,90*
ab € 8,3364*
€ 11,8264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,5139*
€ 12,51154
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,5339*
€ 10,15534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 262,8475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.