Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter 6A therm.-magn., 2p. 2210S220P1M1Z111-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-75105170
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2210-S220-P1M1-Z111-6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eta schutzschalter 6a

Schutzschalter 6A therm.-magn., 2p. 2210S220P1M1Z111-6

ETA Schutzschalter 6A 2210S220P1M1Z111-6, der Sicherungsautomat Ihrer Wahl - schützt Leitungen und Geräte bei Überlastung oder Kurzschluss und verhindert so gefährliche Körperdurchströmungen oder Brände. 6 A werden hier dauerhaft durchgelassen, mit 2 Polen.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
88,5 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Unterputzmontage:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter eta, schutzschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.006,23*
€ 1.155,63*
Frei Haus
ab € 1.019,91*
€ 1.166,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.155,63*
€ 1.375,1997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.144,40*
€ 1.361,836
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.091,78*
€ 1.299,2182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.055,39*
€ 1.255,9141
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.006,23*
€ 1.197,4137
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 100,623* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.