Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter 6A therm.-magn., 2p. 2210S220P1M1Z111-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-75105170
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2210-S220-P1M1-Z111-6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eta schutzschalter 6a

Schutzschalter 6A therm.-magn., 2p. 2210S220P1M1Z111-6

ETA Schutzschalter 6A 2210S220P1M1Z111-6, der Sicherungsautomat Ihrer Wahl - schützt Leitungen und Geräte bei Überlastung oder Kurzschluss und verhindert so gefährliche Körperdurchströmungen oder Brände. 6 A werden hier dauerhaft durchgelassen, mit 2 Polen.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
88,5 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Unterputzmontage:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter eta, schutzschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.007,48*
€ 1.146,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.018,98*
€ 1.158,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.158,01*
€ 1.378,0319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.132,91*
€ 1.348,1629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.060,02*
€ 1.261,4238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.035,72*
€ 1.232,5068
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.018,98*
€ 1.212,5862
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 101,898* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.