Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sicherungseins. RECTICUR DII gR 10A/500V DIIGR50V10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sicherungseins. RECTICUR DII gR 10A/500V DIIGR50V10
D-Sicherungseins. RECTICUR DII gR 10A/500V DIIGR50V10
Artikel-Nr.:
     3517A-75185560
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     M214578
EAN/GTIN:
     4086500003792
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung dii

D-Sicherungseins. RECTICUR DII gR 10A/500V DIIGR50V10

Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Der D Sicherungs-Bereich umfasst die Größen NDZ, DII, DIII, DIV und DV.
Weitere Informationen:
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
rot
Betriebsklasse:
sonstige
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, diazed mersen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 4,66*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,52*
€ 5,07*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 5,67*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 4,046*
€ 5,746*
4 Tage
29
1
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,746*
€ 6,83774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,516*
€ 6,56404
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,216*
€ 6,20704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,836*
€ 5,75484
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,046*
€ 4,81474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.