| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3373410 Herst.-Nr.: DIIGR50V10 EAN/GTIN: 4086500003792 |
| |
|
| | |
| Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Der D Sicherungs-Bereich umfasst die Größen NDZ, DII, DIII, DIV und DV. D Sicherungs-Einsätze werden zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. Sie schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. D Sicherungs-Einsätze der Betriebsklasse gG schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-30. Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 500 V, Auslösecharakteristik: flink (F), Farbcode: rot, Baugröße: DII, Betriebsklasse: sonstige A: 10 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Mersen Deutschland Eggolsheim GmbH | Produkt Typ: | DIIGR50V10 | Ident Code: | M214578 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, G-Schmelzeinsatz, D00-Sicherung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,16* | € 4,45* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,28* | € 4,61* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 3,52* | € 5,06* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 4,046* | € 5,706* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,13* | € 6,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|