Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter h1000 3P 1000A HCE970H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennschalter h1000 3P 1000A HCE970H
Lasttrennschalter h1000 3P 1000A HCE970H
Artikel-Nr.:
     3517A-75237688
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HCE970H
EAN/GTIN:
     3250613363192
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
hager hauptschalter 3pol

Lasttrennschalter h1000 3P 1000A HCE970H

Lasttrennschalter Baugröße h1000 3polig 1000A. Der Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße h1000, dient zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Der Lasttrennschalter trennt in elektrischen Anlagen die Einspeiseseite von der Abgangsseite. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung).
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
220..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.010,06*
€ 1.119,46*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 984,49*
€ 1.120,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.032,80*
€ 1.149,34*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.044,83*
€ 1.164,41*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.095,67*
€ 1.220,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.220,72*
€ 1.452,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,11*
€ 1.440,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,79*
€ 1.384,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,31*
€ 1.348,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,67*
€ 1.303,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXB069H
ab € 21,41*
Zubehör
Hager
HXC001H
ab € 87,03*
Zubehör
Hager
HXC021H
ab € 42,58*
Zubehör
Hager
HXD039H
ab € 6,64*
Zubehör
Hager
HXE031H
ab € 240,65*
Zubehör
Hager
HXE040H
ab € 716,47*
Zubehör
Hager
HXE042H
ab € 712,25*
Zubehör
Hager
HXE065H
ab € 555,19*
Zubehör
Hager
HYE025H
ab € 71,26*
Zubehör
Hager
HXE054H
ab € 223,78*
Zubehör
Hager
HXE055H
ab € 224,81*
Zubehör
Hager
HXD068H
ab € 30,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.