| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75262365 Herst.-Nr.: 3048323 EAN/GTIN: 0662488483234 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor Winkellichttaster PD45VP6C200 Opto-Sensor, Laser-Winkellichttaster, hohe Funktionsreserve, Brennfleckgröße Ø 0,25 mm, Empfindlichkeit über Potenziometer einstellbar, hell- und dunkelschaltend, Anschlussleitung, 2 m, Brennweite: 203 mm, max. Reichweite: 203 mm Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 600,03* | € 657,99* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 603,99* | € 662,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 610,39* | € 668,78* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 648,66* | € 707,01* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 652,96* | € 708,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|