Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Artikel
Leuchtmelder ws, Glimmlampe L-PKZ0(400V)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3517A-75276578
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
082152
EAN/GTIN:
4015080821526
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leuchtmelder ws, Glimmlampe L-PKZ0(400V)
Leuchtmelder mit Glimmlampe verwendbar für die Systemeinbaugehäuse der Motorschutzschalter, Farbe weiss
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
10
Farbe der Linse:
weiß
Ausführung der Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230..400 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bauform der Linse:
rechteckig
Ausführung der Linse:
flach
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtmelder
,
Leuchtmelder Komplettgerät
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
eaton leuchtmelder klar
,
kontrolllampe
,
eaton kontrolllampe
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,49*
€ 11,45*
Lager 1788
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,87*
€ 12,13*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,14*
€ 13,29*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,15*
€ 13,30*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 10,15*
€ 13,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller CI-PKZ0-GM Elektrische Abdeckung Kunststoff IP55
Moeller
260089
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton CI-PKZ01 Leergehäuse Aufbau, mit Schalter (L x B x H) 80 x 97 x 160 mm Grau 1 St.
Eaton
281403
ab € 8,84*
Zubehör
Eaton CI-PKZ01-G Leergehäuse Aufbau, mit Schalter, mit Membran (L x B x H) 80 x 97 x 160 mm Grau 1 St
Eaton
281404
ab € 11,14*
Zubehör
Eaton CI-PKZ01-PVT Leergehäuse Aufbau, mit NOT-Aus-Schalter (L x B x H) 80 x 97 x 160 mm Grau, Gelb
Eaton
281406
ab € 23,62*
Zubehör
Eaton CI-PKZ01-SVB Leergehäuse Aufbau, absperrbar (L x B x H) 80 x 97 x 160 mm Grau, Gelb 1 St.
Eaton
281405
ab € 18,85*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Gehäuse für PKZ01 +VHI
Eaton
281945 CI-PKZ01-NA-SVB-V
ab € 25,72*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Gehäuse, Gelb, Kunststoff
Eaton
281630 CI-PKZ01-NA-SVB
ab € 24,79*
Zubehör
Eaton Moeller Gehäuse, Schwarz, Grau, Kunststoff
Eaton
281631 CI-PKZ01-NA-PVT
ab € 33,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen