Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldichtband Bitumen B=100mm,L=10m 2624100


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Universaldichtband Bitumen B=100mm,L=10m 2624100
Universaldichtband Bitumen B=100mm,L=10m 2624100
Artikel-Nr.:
     3517A-75866005
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     2624100
EAN/GTIN:
     4036421262051
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

Universaldichtband Bitumen B=100mm,L=10m 2624100

Selbstvulkanisierendes Klebeband, Zweischichtband aus Bitumen und ALU-Folie mit Siliconpapierabdeckung, Stärke 1,5 mm, lösemittelfrei, luftdicht und witterungs-beständig, UV-beständig. Hohe Haftfähigkeit auf nahezu allen Oberflächen, einfach zu verarbeiten, hohe Arbeitsersparnis. Reparatur und Abdichtung von Anschlüssen bei Fenstern, Kaminen, Stoßverbindungen, Regenrinnen, Dachpappe usw.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
10 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Stärke:
1,5 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,90*
ab € 12,80*
€ 18,50*
3
€ 4,90*
ab € 12,79*
€ 18,50*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 13,39*
€ 18,72*
4 Tage
101
1
€ 7,35*
ab € 16,23934*
€ 22,67934*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,72*
€ 22,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,65*
€ 22,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,65*
€ 21,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,339* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
236 310
ab € 5,57*
Zubehör
Beko
236 006
ab € 50,23*
Zubehör
Beko
234 310
ab € 7,56714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.