Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Verbindungsdose 2-tlg.Auslass D=60mm 1265-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75886921
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1265-11
EAN/GTIN:
     4013456550520
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Decken-Verbindungsdose 2-tlg.Auslass D=60mm 1265-11

B1 Decken-Verbindungsdose - Ø 60 mm (1265-11).
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
sonstige
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Länge:
94 mm
Breite:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,3778*
€ 2,8278*
3 Tage
101
1
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 3,05*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,01*
€ 3,14*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,11871*
€ 3,28871*
2 Tage
255
1
€ 5,90*
ab € 2,1979*
€ 3,3979*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1184-90
ab € 0,4875*
Zubehör
Kaiser
1184-77
ab € 0,97682*
Zubehör
Kaiser
1225-12
ab € 1,39*
Zubehör
Kaiser
1225-80
ab € 8,78*
Zubehör
Kaiser
1225-10
ab € 1,02*
Zubehör
Kaiser
1225-14
ab € 1,55*
Zubehör
Kaiser
1225-60
ab € 6,162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.