Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung gerade AD 10, PG 7 US-P, AD10-PG7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15011128007 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG7x1,27 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
15011128007 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG7x1,27 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
15011128007 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG7x1,27 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
15011128007 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG7x1,27 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
Artikel-Nr.:
     3517A-75890953
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011128007
EAN/GTIN:
     4025113145826
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung

Metallverschraubung gerade AD 10, PG 7 US-P, AD10-PG7

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-P, IP 40 - IP 54 geeignet für Metallschutzschläuche FLEXAgraff-CU-AS / SPR-CU-AS / SPR-EDU-AS / FLEXAhightemp PG Außengewinde, inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ...+250°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 6,84353*
€ 8,39353*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,3069*
€ 8,9769*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 7,7854*
€ 9,5254*
4 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 11,54*
€ 19,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,5254*
€ 11,33523
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,7854*
€ 9,26463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 476,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.