| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-122129 Herst.-Nr.: 15011128007 EAN/GTIN: 4025113145826 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 15011128007 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG7x1,27 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm für Schlauch-Innendurchmesser 7,0mm: Typ: Metallverschraubung Bauart: gerade Bauform: mit Außengewinde Baugröße: feststehend Gewinde: PG7x1,27 Gewindelänge: Anschlussgewinde: 7,0mm Für Schlauch-Außendurchm.: 10,0mm Für Schlauch-Innendurchmesser: 7,0mm Innendurchmesser: 6,0mm Maße: Höhe: 28,0mm Schlüsselweite: SW15 / SW17 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 250°C Schutzart: IP40 Passend für: FLEXAgraff-CU-AS Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Hutmutter: Messing (CuZn) vernickelt Druckring: Messing (CuZn) O-Ring: Nitrilkautschuk (NBR) Innentülle/Endtülle: Messing (CuZn) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Hoher Staubschutz. - Kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung. - Einwandfreie Erdung. - Abdeckung der Schlauchenden. - Inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring. - Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche. Mechanisch: -zugfest -vibrationsfest Übereinstimmende Angaben: Gerade Metall Verschraubungen, Kabelschutzschläuche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, kabelverschraubung pg7, FLEXA GmbH + Co KG, icotek GmbH, Kabelschutzschläuche, Metall Schutzschlauch-Verschraubungen, Verschraubung für Metallschutzschläuche doppelt gefalztes Profil blank mit Kupfergeflecht |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 6,84353* | € 8,39353* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 7,3069* | € 8,9769* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,7854* | € 9,5254* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 52L5J | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 11,54* | € 19,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Versand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|