Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-P Ø10mm PG7 14Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD10-PG7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15011128007 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG7x1,27 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
15011128007 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG7x1,27 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
Artikel-Nr.:
     262-D789D14
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011128007
EAN/GTIN:
     4025113145826
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø10mm PG7 14Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD10-PG7
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
19 mm mm
Gesamtlänge:
28 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Gewindelänge:
7 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
19 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
6 mm
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, kabelverschraubung pg7, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 8,59*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 6,91783*
€ 8,59783*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,2969*
€ 9,0069*
2 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 11,09*
€ 18,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,59783*
€ 10,23142
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91783*
€ 8,23222
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 429,8915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011127009
ab € 6,97*
Ähnlich
Flexa
15011128011
ab € 7,97*
Ähnlich
Flexa
15011128013
ab € 9,00718*
Ähnlich
Flexa
15011128016
ab € 9,91*
Ähnlich
Flexa
15011140021
ab € 13,69438*
Ähnlich
Flexa
15011128029
ab € 20,13212*
Ähnlich
Flexa
15011128036
ab € 33,28025*
Ähnlich
Flexa
15011128048
ab € 54,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.