Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme M10 A=118mm B=96mm BC80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussklemme M10 A=118mm B=96mm BC80
Artikel-Nr.:
     3517A-75919618
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     553250
EAN/GTIN:
     3479775532509
Suchbegriffe:
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
sammelschienenklemme

Anschlussklemme M10 A=118mm B=96mm BC80

Verbindet zwei Cu- Sammelschienen miteinander oder nVent ERIFLEX Flexibar mit einer Cu- Sammelschiene. Zwei Riffelbleche komplett mit Schrauben. Gewährleistet hervorragenden elektrischen Kontakt. Schnell und leicht zu installieren. Ideal für Modifikationen vor Ort. RoHS-konform.
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
0..20 mm
Sammelschienenbreite:
0..80 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Geeignet für Rundleiteranschluss:
nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 183,72*
€ 223,95*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,26*
€ 224,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,85*
€ 228,83*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 206,28*
€ 253,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,95*
€ 266,5005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,29*
€ 264,5251
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,52*
€ 255,2788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,79*
€ 243,7001
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,72*
€ 218,6268
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 45,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.