| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2022768 Herst.-Nr.: 553250 EAN/GTIN: 3479775532509 |
| |
|
| | |
| Verbindet zwei Cu- Sammelschienen miteinander oder nVent ERIFLEX Flexibar mit einer Cu- Sammelschiene. Zwei Riffelbleche komplett mit Schrauben. Gewährleistet hervorragenden elektrischen Kontakt. Schnell und leicht zu installieren. Ideal für Modifikationen vor Ort. RoHS-konform. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Flachschiene | Geeignet für Rundleiteranschluss: | false | Geeignet für Sektorleiteranschluss: | false | Geeignet für Bandleiteranschluss: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,72* | € 223,95* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 179,26* | € 224,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 187,85* | € 228,83* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 206,28* | € 253,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 51,57* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|