Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsmaterial SD-WMTBS (SY) VA:/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierungsmaterial SD-WMTBS (SY) VA:/
Markierungsmaterial SD-WMTBS (SY) VA:/
Artikel-Nr.:
     3517A-75930281
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0826653:/
EAN/GTIN:
     4046356414487
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markierungsmaterial SD-WMTBS (SY) VA:/

Bezeichnungshülse, bedruckt mit dem Symbol: Symbole, silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
16..305 mm
Kabeldurchmesser:
305 mm
Länge:
10,9 mm
Breite:
5,5 mm
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,0885*
€ 0,1366*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,0912*
€ 0,138*
50
€ 5,95*
ab € 0,0922*
€ 0,1394*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,096*
€ 0,1446*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,1032*
€ 0,1542*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5031524
ab € 32,76*
Zubehör
Phoenix Contact
5020425
ab € 16,91*
Zubehör
Phoenix Contact
5020645
ab € 29,82*
Zubehör
Phoenix Contact
5028731
ab € 29,65*
Zubehör
Phoenix Contact
5020658
ab € 44,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.