Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckdübel Tri 12/71 KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allzweckdübel Tri 12/71 KT
Allzweckdübel Tri 12/71 KT
Artikel-Nr.:
     3517A-75945348
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     010100181
EAN/GTIN:
     4049563001464
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel

Allzweckdübel Tri 12/71 KT

Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
8..10 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
80 mm
Länge:
71 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Rand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1626*
€ 0,2376*
5 Tage
125
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1683*
€ 0,2483*
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1698*
€ 0,2667*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1912*
€ 0,2712*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1855*
€ 0,2755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2376*
€ 0,28274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2256*
€ 0,26846
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2186*
€ 0,26013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2046*
€ 0,24347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1956*
€ 0,23276
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1626*
€ 0,19349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.