Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Rettungszeichenleuchte IP40, EKW=50m SNP 7185.1 LED 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALU-Rettungszeichenleuchte IP40, EKW=50m SNP 7185.1 LED 230V
ALU-Rettungszeichenleuchte IP40, EKW=50m SNP 7185.1 LED 230V
Artikel-Nr.:
     3517A-76096891
Hersteller:
     Inotec
Herst.-Nr.:
     807710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

ALU-Rettungszeichenleuchte IP40, EKW=50m SNP 7185.1 LED 230V

Rettungszeichenleuchten gem. DIN 4844, BGV A 8 und DIN EN 1838 für Anlagen gem. DIN VDE 0108 / EN 50172 und EN 60598 T. 2.22. Serienmäßig mit Lichtaustritt unten, Erkennungsweite 50 m, für Wandmontage
Weitere Informationen:
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
272 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Länge:
522 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 289,38*
€ 355,02*
Frei Haus
ab € 292,07*
€ 358,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,02*
€ 422,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,59*
€ 417,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,43*
€ 393,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,75*
€ 384,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.