Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temphaser 9427300000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temphaser 9427300000
Temphaser 9427300000
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76287826
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9427300000
EAN/GTIN:
     4032248407057
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
IR Thermometer

Temphaser 9427300000

Ein Multimeter ist in der Lage, eine Vielzahl an Messgrößen zu messen. Die Messmöglichkeit für Spannung und Widerstand, sowie die Durchgangsprüfung und der Diodentest sind bei jedem Instrument als Standard vorhanden. Darüber hinaus beinhalten die einzelnen Multimeter noch zusätzliche Messmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell
Temperaturmessung:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Frequenzmessung:
ja
Nennprüfspannung 10 V:
nein
Nennprüfspannung 50 V:
nein
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 250 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,44*
€ 101,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,71*
€ 101,28*
€ 5,95*
ab € 85,97*
€ 101,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 89,28*
€ 105,26*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,51*
€ 105,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.