Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 840 DALI JULIE FLEX #96700022


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI IP65 Feuchtraumwannenleuchte
JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI IP65 Feuchtraumwannenleuchte
JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI IP65 Feuchtraumwannenleuchte
JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI IP65 Feuchtraumwannenleuchte
JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI IP65 Feuchtraumwannenleuchte
JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI IP65 Feuchtraumwannenleuchte
JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI IP65 Feuchtraumwannenleuchte
JULIE FLEX 1500 8600 840 DALI IP65 Feuchtraumwannenleuchte
Artikel-Nr.:
     3517A-76366161
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96700022
EAN/GTIN:
     9010757082656
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED-Feuchtraumleuchte 840 DALI JULIE FLEX #96700022

IP65 DALI Feuchtigkeitsbeständige LED-Leuchte mit mattem Diffusor für den Innen- und überdachten Außenbereich. Innovatives Design mit extralangen Montageschiebern (400 mm) für einfache Montage, somit ideal für Renovierungen. Das Design aus hochwertigem Polykarbonat (UV-stabilisiert) ist schlicht und schellenfrei und bietet dennoch einfachen aber sicheren Zugriff auf den Treiber.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 80,88*
€ 102,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,97*
€ 102,56*
Frei Haus
ab € 84,20*
€ 106,68*
7 Tage
84
€ 6,00*
ab € 112,32*
€ 152,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THORNeco
96700026
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.