Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 630A,3p,Schrauban. NZMH3-VX630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517A-76367042
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191351
EAN/GTIN:
     4015081918638
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 630A,3p,Schrauban. NZMH3-VX630

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -VX mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
252..630 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1,5..7 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1260..5040 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.171,26*
€ 2.370,41*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.185,25*
€ 2.371,36*
Frei Haus
ab € 2.205,75*
€ 2.393,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.245,76*
€ 2.443,94*
€ 5,95*
ab € 2.270,84*
€ 2.460,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.370,41*
€ 2.820,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.350,64*
€ 2.797,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.260,54*
€ 2.690,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.212,53*
€ 2.632,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.171,26*
€ 2.583,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
260182
ab € 112,78*
Ähnlich
Eaton
259850
ab € 705,90*
Ähnlich
Eaton
260170
ab € 94,43*
Ähnlich
Eaton
260176
ab € 106,22*
Ähnlich
Eaton
229413 NZM-XCM
ab € 171,42*
Ähnlich
Eaton
259509
ab € 76,33*
Ähnlich
Eaton
259854
ab € 702,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.