Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Thermostat ATH-70 60002218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbau-Thermostat ATH-70 60002218
Aufbau-Thermostat ATH-70 60002218
Produktbild Ansicht oben
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517A-76651902
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60002218
EAN/GTIN:
     4053877007999
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Temperaturbegrenzer
temperaturbegrenzer jumo

Aufbau-Thermostat ATH-70 60002218

Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 405 °C problemlos eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebstemperatur:
405 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
50 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
350 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
Stabfühler
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufbau thermostatregler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,41*
€ 502,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 430,94*
€ 508,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 434,99*
€ 514,04*
Frei Haus
ab € 476,85*
€ 579,50*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 488,60*
€ 579,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,04*
€ 611,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,57*
€ 611,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,99*
€ 577,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,82*
€ 557,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,99*
€ 517,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.