Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umbaustromwandler Schienenpr. 0800A/5A METSECT5GD080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76669896
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSECT5GD080
EAN/GTIN:
     3606489607913
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

Umbaustromwandler Schienenpr. 0800A/5A METSECT5GD080

Dieser Stromwandler, Standard für Sammelschiene, hat einen Netznennstrom von 800 A und einen Sekundärstrom von 5 A. Dieser Stromwandler hat eine Öffnung von 55 mm x 85 mm. Kompatibel mit einem einzelnen Ausgang für Stange: 50 mm x 80 mm. Bürden- und Genauigkeitsklasse wie folgt: Klasse 0,5 maximale Leistung: 2,5 VA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2,5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 142,36*
€ 156,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,67*
€ 156,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,32*
€ 160,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,98*
€ 161,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,92*
€ 169,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
A9MEM3250
ab € 142,98*
Ähnlich
Schneider Electric
A9MEM3255
ab € 167,02*
Ähnlich
Schneider Electric
A9MEM3215
ab € 146,89*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5100
ab € 166,65*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5340
ab € 325,27*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5341
ab € 355,45*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5561
ab € 612,31*
Ähnlich
Schneider Electric
9065SDO5
ab € 176,63*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5570
ab € 579,86*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5661
ab € 688,34*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5761
ab € 789,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.