| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76816738 Herst.-Nr.: 108978 EAN/GTIN: 4014364089782 |
| |
|
| | |
| Dopp.-Fassung G13 ws,D50,IP67,F17,6 108978 G13-Doppelfassungen, Schutzgrad IP67 Mit Einsteckfuß für Ausschnitt 17,6 x 25,5 mm Rastnasen für Wanddicke 1,4-2 mm für Schutzrohre Ø 50 mm Material: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, T140 Max. zulässige Temperatur an der Fassungsrückseite: Tm 110 °C Nennwert: 2/500 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1 qmm Großer Rotor aus wärmebeständigem PBT GF Stiftabstützung zur sicheren Kontaktgabe Federnder Längenausgleich Für Leuchten der Schutzklasse I oder II Gewicht: 125 g Typ: 16403 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Doppelfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | G13 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 12,44* | € 17,90* | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,54* | € 18,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,62* | € 19,54* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,14* | € 21,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 16,27* | € 23,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|